Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder geschraubt VL 2 SAK6N/SAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88176684
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0194700000
EAN/GTIN:
     4008190148027
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder geschraubt VL 2 SAK6N/SAKT

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3282*
€ 0,4682*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3332*
€ 0,4732*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3376*
€ 0,4776*
64 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3404*
€ 0,4804*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3716*
€ 0,5216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5216*
€ 0,6207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4416*
€ 0,5255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4316*
€ 0,5136
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.