Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter 24V DC PTCB E1 24DC/4A NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter 24V DC PTCB E1 24DC/4A NO
Geräteschutzschalter 24V DC PTCB E1 24DC/4A NO
Artikel-Nr.:
     6012C-88251193
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909906
EAN/GTIN:
     4055626408736
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter

Geräteschutzschalter 24V DC PTCB E1 24DC/4A NO

1-kanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Einfache Potenzialverteilung mit den Komponenten aus dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete. Mit festem Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Polzahl:
1
Breite:
6,2 mm
Höhe:
105,8 mm
Tiefe:
55,6 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
30 V
Nennstrom:
24 A
Sicherungstyp:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,40*
€ 32,58*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,14*
€ 32,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 33,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,90*
€ 36,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,73*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3206416
ab € 0,7332*
Zubehör
Phoenix Contact
3206445
ab € 1,10555*
Zubehör
Phoenix Contact
3031212
ab € 0,2827*
Zubehör
Phoenix Contact
3031364
ab € 0,6536*
Zubehör
Phoenix Contact
3031241
ab € 0,6673*
Zubehör
Phoenix Contact
3211771
ab € 0,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3206446
ab € 1,3206*
Zubehör
Phoenix Contact
3031306
ab € 0,8474*
Zubehör
Phoenix Contact
3031393
ab € 0,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3031445
ab € 1,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3036110
ab € 1,3922*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.