Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,5-8 ws WH S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,5-8 ws WH S1
Aderendhülse AI 0,5-8 ws WH S1
Artikel-Nr.:
     6012C-88259916
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200104
EAN/GTIN:
     4055626043012
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
phoenix contact aderendhülse

Aderendhülse AI 0,5-8 ws WH S1

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: weiß, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,012*
€ 0,0168*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0169*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01254*
€ 0,01754*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01262*
€ 0,01782*
Lager 6012
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0141*
€ 0,0199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 198,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.