Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1200101 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1200101 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     C1151-1200101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200101
EAN/GTIN:
     4055626042381
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher. Bis zu 30% Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können. Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200107
ab € 0,01246*
Zubehör
Phoenix Contact
1200108
ab € 0,0143*
Zubehör
Phoenix Contact
1200104
ab € 0,0118*
Zubehör
Phoenix Contact
1200105
ab € 0,0124*
Zubehör
Phoenix Contact
1200106
ab € 0,01246*
Zubehör
Phoenix Contact
1200163
ab € 0,01246*
Zubehör
Phoenix Contact
1200164
ab € 0,0148*
Zubehör
Weidmüller
9020000000
ab € 152,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.