Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88265379 Herst.-Nr.: 557917 EAN/GTIN: 4048962405422 |
| |
|
| | |
| Haken EasyHook DuoPower 8x40mm Angle K (4) 557917 Der innovative EasyHook Angle verwandelt Schrauben in Winkelhaken verschiedener Größen. Der Hakenadapter wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs kann der Winkelhaken hohe Lasten aufnehmen und sorgt für sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universaldübel | Bohrlochdurchmesser: | 8 mm | Mit Schraube: | ja | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Bohrlochtiefe: | 50 mm | Länge: | 40 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,19* | € 3,20* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,99* | € 3,39* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,36* | € 3,44* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,35* | € 3,46* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 2,762* | € 4,022* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,762* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|