Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo E 950-201 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo E 950-201 sw
Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo E 950-201 sw
Artikel-Nr.:
     6012C-88268140
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     194346
EAN/GTIN:
     4006508194346
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffee/Espressoautomat Caffeo Solo E 950-201 sw

Entnehmbare Brühgruppe mit Vorbrühprogramm, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Edelstahl-Abtropfblech, Mahlwerk 3-stufig einstellbar, automatische Mahlmengenkompensation, Kaffeestärke 3-stufig einstellbar, Wassermenge stufenlos regelbar (30-220 ml), Kaffeetemperatur 3-stufig programmierbar (87/ 90/ 93 °C), Ein-/Ausschalter mit 0-Watt Funktion, Energiesparfunktion (< 10 W), automatisches Reinigungs-/ Entkalkungs-/ Spülprogramm, Tassenablage mit passiver Tassenvorwärmung, verchromte Elemente (Kaffeeauslauf/ Drehregler/ Ein-/Ausschalter), Display mit roten LED-Symbolen, abnehmbarer 1,2 l Wassertank, automatische Wassermengen-Erkennung, kompatibel für den Einsatz von Wasserfiltern, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Heizsystem:
Pumpen-System
Max. Pumpendruck:
15 bar
Volumen des Wassertanks:
1,2 l
Fassungsvermögen Espressoteil:
1,2 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
125 g
Anschlusswert:
1450 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,60*
€ 366,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 307,45*
€ 370,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,22*
€ 474,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,26*
€ 438,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 380,26*
Ähnlich
Melitta
ab € 305,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.