Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben zn 1700/001/51 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheiben zn 1700/001/51 6,4
Scheiben zn 1700/001/51 6,4
Artikel-Nr.:
     6012C-88351751
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1700/001/51 6,4
EAN/GTIN:
     4001796012426
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm

Scheiben zn 1700/001/51 6,4

Scheibe DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,4 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6,4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 4,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,77*
€ 5,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.