Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/73 13x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/73 13x30
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/73 13x30
Artikel-Nr.:
     6012C-88351850
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/73 13x30
EAN/GTIN:
     4001796073618
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/73 13x30

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm galv. verzinkt Profi- 200 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
13
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,74*
€ 15,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,19*
€ 17,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.