Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/53 4x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/53 4x50
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/53 4x50
Artikel-Nr.:
     6012C-88351977
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/000/53 4x50
EAN/GTIN:
     4001796008580
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/53 4x50

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 blank LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,16*
€ 8,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.