Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben Messing 3107/000/51 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheiben Messing 3107/000/51 3,2
Scheiben Messing 3107/000/51 3,2
Artikel-Nr.:
     6012C-88351994
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3107/000/51 3,2
EAN/GTIN:
     4001796066801
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheiben Messing 3107/000/51 3,2

scheibe Messing DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3,2 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,74*
€ 4,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.