Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen Norma Cobra, Edelstahl A2 4648/000/51 13x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlauchschellen Norma Cobra, Edelstahl A2 4648/000/51 13x8
Schlauchschellen Norma Cobra, Edelstahl A2 4648/000/51 13x8
Artikel-Nr.:
     6012C-88352713
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4648/000/51 13x8
EAN/GTIN:
     4044325152712
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschelle

Schlauchschellen Norma Cobra, Edelstahl A2 4648/000/51 13x8

Schlauchschellen Norma / Cobra Edelstahl V2blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 132,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 137,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,23*
€ 163,3037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,25*
€ 162,1375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,15*
€ 156,0685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,68*
€ 153,1292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,42*
€ 133,7798
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.