Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkette 1 Ktn = 30m 26x8,0, N=200 max. CHN13K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88369806
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     386780
EAN/GTIN:
     4018292867801
Suchbegriffe:
Knotenkette
Rundstahlkette
Stahlkette
knotenkette erico 30m

Gliederkette 1 Ktn = 30m 26x8,0, N=200 max. CHN13K

Die perfekte Lösung zum Abhängen von Leuchten in verschiedenen Umgebungen. Die Kette entspricht der DIN 5685. Rundgliederkette, 22 mm lange Glieder, 3,5 mm Durchmesser für 200 N Traglast.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Materialstärke:
2 mm
Breite des Glieds:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: knotenkette, erico knotenkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,11*
€ 72,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,19722*
€ 72,52722*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 74,05*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,3763*
€ 75,8163*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,5823*
€ 78,5823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 57,82* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.