| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637290 Herst.-Nr.: CHN13K EAN/GTIN: 4018292867801 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Lösung zum Abhängen von Leuchten in verschiedenen Umgebungen. Die Kette entspricht der DIN 5685. Rundgliederkette, 22 mm lange Glieder, 3,5 mm Durchmesser für 200 N Traglast. Farbe: Zink, Breite: 3,5 mm, Ausführung: Gliederkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CHN13K | Ident Code: | 386780 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knotenkette, Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,12* | € 71,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,35722* | € 71,87722* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,12* | € 73,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,8163* | € 75,4863* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,8423* | € 78,1523* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 59,8163* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|