Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme AAP12 10 LO OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme AAP12 10 LO OR
Reihenklemme AAP12 10 LO OR
Artikel-Nr.:
     6012C-88454891
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2503900000
EAN/GTIN:
     4050118517576
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
Steckdosen-Kombination

Reihenklemme AAP12 10 LO OR

Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,0555*
€ 3,9755*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,05975*
€ 3,98975*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1475*
€ 4,0775*
25 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,152*
€ 4,0787*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2238*
€ 4,1738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,0775*
€ 4,85223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7675*
€ 4,48333
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1475*
€ 3,74553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635580000
ab € 3,18*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,0414*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0368*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
2619890000
ab € 0,10461*
Zubehör
Weidmüller
1527880000
ab € 1,91076*
Zubehör
Weidmüller
1527740000
ab € 0,24659*
Zubehör
Weidmüller
1527920000
ab € 9,84913*
Zubehör
Weidmüller
1527830000
ab € 1,29313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.