Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme PUSH IN 10mm² 800V 57A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5436664
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     AAP1210LOOR
EAN/GTIN:
     4050118517576
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
Steckdosen-Kombination
Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 10 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 53,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 1, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 57 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AAP1210LOOR
Ident Code:
2503900000
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,2878*
€ 3,9278*
20
€ 5,00*
ab € 3,0755*
€ 3,9455*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,07975*
€ 3,94975*
20
Frei Haus
ab € 3,1675*
€ 4,0575*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,2438*
€ 4,1438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,1438*
€ 4,93112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8838*
€ 4,62172
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2438*
€ 3,86012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,876* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635580000
ab € 0,09025*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,0414*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0368*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08359*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,87*
Zubehör
Weidmüller
2619890000
ab € 0,10311*
Zubehör
Weidmüller
1527880000
ab € 1,9095*
Zubehör
Weidmüller
1527740000
ab € 0,24776*
Zubehör
Weidmüller
1527920000
ab € 9,89913*
Zubehör
Weidmüller
1527830000
ab € 1,2995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.