Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene L-Winkel 6HE DK 7507.706 (VE2)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Rittal 7507.706 Rack Zubehör
Rittal 7507.706 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-88455043
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507706
EAN/GTIN:
     4028177551497
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler

Profilschiene L-Winkel 6HE DK 7507.706 (VE2)

DK Profilschienen, zöllig, L-förmiger Winkel als zweite Befestigungsebene, 6 HE, für FlatBox, Stahlblech, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
358 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
61,5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Satz
€ 5,00*
ab € 7,525*
€ 9,565*
Lager 6012
2
pro Satz
€ 3,90*
ab € 8,505*
€ 10,78*
2
pro Satz
€ 8,95*
ab € 12,805*
€ 16,14*
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,11*
€ 17,50*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 17,66*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,455*
€ 11,25145
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 8,735*
€ 10,39465
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 8,505*
€ 10,12095
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 4,2525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 21,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.