Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88466113 Herst.-Nr.: 0804661 EAN/GTIN: 4055626431697 |
|
|
| | |
| Farbband TM-RIBBON 110 WH 100 Farbband, für THERMOMARK Rollendrucker und THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen Rollenmaterial: EML..., EMLP ..., EMLF..., PML-M... und Produktgruppen US Material: US-EML(S)P..., US-EMLP-HA , US-EM(S)P , US-WMT..., US-WMTB ..., US-PML-M..., US-EMLF..., Breite: 110 mm, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Format (Größe): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,55* | € 145,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,88* | € 146,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,79* | € 151,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,21* | € 153,49* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,63* | € 154,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|