Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7970433 Herst.-Nr.: TM-RIBBON110WH100 EAN/GTIN: 4055626431697 |
| |
|
| | |
| Farbband, für THERMOMARK Rollendrucker und THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen Rollenmaterial: EML..., EMLP ..., EMLF..., PML-M... und Produktgruppen US Material: US-EML(S)P..., US-EMLP-HA…, US-EM(S)P…, US-WMT..., US-WMTB ..., US-PML-M..., US-EMLF..., Breite: 110 mm, Farbe: weiß Ausführung: sonstige, Flächenmasse des Papiers: -...- g/m², Format (Größe): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TM-RIBBON110WH100 | Ident Code: | 0804661 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 119,81* | € 124,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,15* | € 124,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,97* | € 128,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,79* | € 129,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 127,31* | € 132,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|