Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter ELRH3IPT24DC/500AC06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hybrid-Motorstarter ELRH3IPT24DC/500AC06
Hybrid-Motorstarter ELRH3IPT24DC/500AC06
Artikel-Nr.:
     6012C-88557088
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903920
EAN/GTIN:
     4046356771436
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorschütz
Schaltschütz
Motorstarter

Hybrid-Motorstarter ELRH3IPT24DC/500AC06

Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 0,6 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2..19,19999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,6 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0,6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,075..0,6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,81*
€ 87,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,91*
€ 87,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,88*
€ 87,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,69*
€ 89,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,00*
€ 91,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.