Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisenpfanne 18/28,cm HZ9FE280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eisenpfanne 18/28,cm HZ9FE280
Eisenpfanne 18/28,cm HZ9FE280
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     6012C-88661341
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ9FE280
EAN/GTIN:
     4242003899113
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)

Eisenpfanne 18/28,cm HZ9FE280

Induktionsgeeignet Abmessungen: 28 cm oberer Durchmesser, 18 cm unterer Durchmesser Wabenmuster für gesundes, fettarmes Braten Material: Gusseisen Backofenfest bis zu 220 °C Dauerhafte Antihaftbeschichtung mit ausgezeichneten Antihaft-Eigenschaften
Weitere Informationen:
Mit Deckel:
nein
Durchmesser:
28 cm
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,30*
€ 126,39*
€ 5,95*
ab € 103,31*
€ 127,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,84*
€ 130,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 131,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.