Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K 722085.0031.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler Alu-Star 722085.0031.1 LED/90W-4000K D204,L476,56
RZB Strahler Alu-Star 722085.0031.1 LED/90W-4000K D204,L476,56
Artikel-Nr.:
     6012C-88704560
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722085.0031.1
EAN/GTIN:
     4051859323129
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED-Strahler 4000K 722085.0031.1

Präzise einstellbarer LED Außenstrahler für die Mastansatz- und -aufsatzmontage. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss mit Auslegerarm, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Drehwinkel: 318° in 6°-Schritten, Anstellwinkel 90° in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,14*
€ 508,10*
Frei Haus
ab € 443,78*
€ 514,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 448,15*
€ 519,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 455,53*
€ 526,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 487,53*
€ 565,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,24*
€ 617,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,74*
€ 613,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,25*
€ 573,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982457.0031
ab € 86,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982458.0031
ab € 83,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982167.003
ab € 68,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982161.007
ab € 113,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.