Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 4x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführ... zn M4x6mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführ... zn M4x6mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88854159
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/001/01 4x6
EAN/GTIN:
     4001796741807
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 4x6

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
6 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
595
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0908*
€ 0,1476*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,83*
€ 16,55*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 22,64*
€ 30,40*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 25,68*
€ 34,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,00808*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00468*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00967*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.