Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normpiktogramm Pfeil unten 220/110/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normpiktogramm Pfeil unten 220/110/35
Normpiktogramm Pfeil unten 220/110/35
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88858119
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     121120103
EAN/GTIN:
     4041254230610
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber

Normpiktogramm Pfeil unten 220/110/35

Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/transparent Notausgang unten zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Doppelseitig:
nein
Länge:
220 mm
Breite:
110 mm
Materialstärke:
0 mm
Erkennungsweite:
0 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 14,83*
€ 5,00*
ab € 10,70*
€ 15,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 15,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 16,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,13*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.