Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder Form A Höhe 6mm 1673/000/99 6x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 6 mm 6x45mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 6 mm 6x45mm
Artikel-Nr.:
     6012C-88861179
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1673/000/99 6x45
EAN/GTIN:
     4001796299995
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Passfeder Form A Höhe 6mm 1673/000/99 6x45

Passfedern Form A Höhe 6 mm 1 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,35*
€ 7,55*
€ 5,46*
ab € 9,18*
€ 12,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,43*
€ 14,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.