Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x80
Artikel-Nr.:
     6012C-88861999
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 8x80
EAN/GTIN:
     4001796295676
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x80

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,71*
€ 108,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 112,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,66*
€ 134,0654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,12*
€ 132,2328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,71*
€ 128,1749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,09*
€ 126,2471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,44*
€ 107,6236
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.