Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 6x40
Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 6x40
Artikel-Nr.:
     6012C-88863654
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3133/000/02 6x40
EAN/GTIN:
     4001796350337
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 6x40

Senkschraube mit Schlitz Messing DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,96*
€ 26,92*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,97*
€ 27,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,66*
€ 30,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.