Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x40mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x40mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x40mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796350337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796350337
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M6x40mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x40mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 6,0/ 40,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,96*
€ 26,92*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,97*
€ 27,04*
€ 3,90*
ab € 22,66*
€ 30,39*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1997* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.