Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 10x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 10x40
Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 10x40
Artikel-Nr.:
     6012C-88863842
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3346/000/01 10x40
EAN/GTIN:
     4001796600906
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 10x40

Sechskant-Holzschraube V2A DIN 571 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 57,80*
€ 73,93*
€ 5,00*
ab € 79,02*
€ 98,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 101,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,88*
€ 121,2372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,88*
€ 118,8572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,29*
€ 114,5851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,06*
€ 111,9314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,28*
€ 97,9132
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.