Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 10x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 10x40mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 10x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796600906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796600906
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben A2; 10x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x40mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
d:
10 mm
k:
7 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3346/000/ 10,0/ 40/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 57,95*
€ 73,66*
€ 5,00*
ab € 79,18*
€ 98,10*
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 101,80*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,04*
€ 82,1576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,72*
€ 79,3968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,28975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.