Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter Form A2 3472/000/01 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter Form A2 3472/000/01 10
Flügelmutter Form A2 3472/000/01 10
Artikel-Nr.:
     6012C-88864356
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3472/000/01 10
EAN/GTIN:
     4001796643637
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)

Flügelmutter Form A2 3472/000/01 10

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
16,5 mm
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,43*
€ 31,31*
€ 5,46*
ab € 33,83*
€ 44,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,80*
€ 46,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,10*
€ 54,859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,45*
€ 48,1355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.