Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 4,2x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 4,2x16
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 4,2x16
Artikel-Nr.:
     6012C-88864897
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3414/000/01 4,2x16
EAN/GTIN:
     4001796633959
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 4,2x16

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H, Form C V2A DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,78*
€ 28,04*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,91*
€ 28,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,68*
€ 31,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.