Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 4,2x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 4,2x16mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 4,2x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796633959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796633959
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 4,2x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x16mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
d:
4,2 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3414/000/ 4,2/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,90*
€ 27,94*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,91*
€ 28,04*
€ 3,90*
ab € 23,57*
€ 31,58*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.