Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-Kant 010.9 0350/002/01 10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-Kant 010.9 0350/002/01 10x50
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-Kant 010.9 0350/002/01 10x50
Artikel-Nr.:
     6012C-88865879
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0350/002/01 10x50
EAN/GTIN:
     4001796755644

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-Kant 010.9 0350/002/01 10x50

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 10.9 nach ISO 7380-1 galv. verzinkt getempert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,45*
€ 18,93*
€ 5,00*
ab € 22,12*
€ 30,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,19*
€ 34,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.