Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 12
Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 12
Artikel-Nr.:
     6012C-88866076
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0600/001/01 12
EAN/GTIN:
     4001796204395
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D

Flügelmutter, Temperguss galv.verz. DIN315 0600/001/01 12

Flügelmuttern Temperguss galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Knebelmutter:
nein
Amerikanische Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,30*
€ 41,37*
€ 5,46*
ab € 50,72*
€ 65,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 67,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,58*
€ 80,4202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,43*
€ 79,0517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,56*
€ 72,0664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,63*
€ 70,9597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.