Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 1,5 d hoch Bund, Kl.10, galv.vz 0721/000/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6331 Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10 M8mm HP
DIN 6331 Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88867507
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0721/000/01 8
EAN/GTIN:
     4001796224485
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund

Sechskantmutter 1,5 d hoch Bund, Kl.10, galv.vz 0721/000/01 8

Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10 Kl. 10 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,14*
€ 59,31*
€ 5,46*
ab € 59,54*
€ 75,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 78,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,02*
€ 92,8438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,93*
€ 91,5467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,15*
€ 87,0485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,38*
€ 82,5622
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,22*
€ 72,8518
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.