Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 5x63


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 5x63
Splint galv.verz. 1507/001/01 5x63
Artikel-Nr.:
     6012C-88869081
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 5x63
EAN/GTIN:
     4001796238604
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 5x63

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,71*
€ 16,15*
€ 5,00*
ab € 13,36*
€ 18,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,16*
€ 20,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.