Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x63mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x63mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x63mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796238604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796238604
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 5x63mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x63mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
63 mm
Nennmaß:
5 mm
d:
4,6 mm
a:
4 mm
b:
10 mm
c:
9,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 5,0/ 63/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,71*
€ 16,15*
€ 5,00*
ab € 13,36*
€ 18,53*
€ 3,90*
ab € 15,16*
€ 20,90*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.