Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-15 6054/001/01 3,9x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-15 6054/001/01 3,9x32
Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-15 6054/001/01 3,9x32
Artikel-Nr.:
     6012C-88875318
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6054/001/01 3,9x32
EAN/GTIN:
     4044325944393
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m3x32

Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-15 6054/001/01 3,9x32

Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,25*
€ 21,93*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,29*
€ 22,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,50*
€ 24,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.