Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 4,8x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 4,8x13
Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 4,8x13
Artikel-Nr.:
     6012C-88875831
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6036/001/01 4,8x13
EAN/GTIN:
     4001796397998
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 10510
Blechschraube ISO 10510
DIN EN ISO 10510
ISO 10510

Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 4,8x13

Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -Form C - S 1 - L galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1850
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0831*
€ 0,1104*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 33,92*
€ 47,06*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 62,49*
€ 81,36*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 83,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,72*
€ 99,6268
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 69,44*
€ 82,6336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,21*
€ 77,5999
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 64,39*
€ 76,6241
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.