Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 4,8x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 4,8x13mm HP
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -F... zn 4,8x13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796397998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796397998
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 10510
Blechschraube ISO 10510
DIN EN ISO 10510
ISO 10510
Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -Form C - S 1 - L; galv. verzinkt; 4,8x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x13mm HP
ISO:
10510
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
13 mm
d1:
4,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6036/001/ 4,8/ 13,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelschrauben, Sechskantblechschraube, blechschraube din en iso 10510, Bohrschrauben mit Linsenkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1850
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0835*
€ 0,111*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 33,64*
€ 47,47*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 62,55*
€ 82,07*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 84,45*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.