Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 3,9x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 3,9x16
Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 3,9x16
Artikel-Nr.:
     6012C-88876812
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6087/001/01 3,9x16
EAN/GTIN:
     4001796366420
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 Q
DIN 7504 Q
DIN 7504 Q Bohrschraube
DIN 7504 Q Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 3,9x16

Bohrschrauben mit Linsensenk- kopf-R-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 5,56*
€ 5,00*
ab € 8,32*
€ 11,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,53*
€ 13,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.