Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88876821 Herst.-Nr.: 6087/001/01 4,8x16 EAN/GTIN: 4001796366567 |
| |
|
| | |
| Bohrschraube, Linsensenkk. R-H galv.vz. DIN7504 6087/001/01 4,8x16 Bohrschrauben mit Linsensenk- kopf-R-H galv. verzinkt HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schraubsystem: | Phillips PH | Gewindedurchmesser: | 4,8 mm | Länge: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,71* | € 22,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 16,90* | € 22,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,06* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01906* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|