Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Anschlussdose CAT6A,2XRJ45 TC26AUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone Anschlussdose CAT6A,2XRJ45 TC26AUP
Artikel-Nr.:
     6012C-89001784
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     209564
EAN/GTIN:
     8424450260036
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Keystone Anschlussdose CAT6A,2XRJ45 TC26AUP

Keystone Anschlussdose Unterputz mit 2-Ports in Signalweiß RAL9003, inklusive 2 x Keystone Modulen RJ45 CAT6A
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapter rj45 cat.6a, adapter rj-45
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,95*
€ 5,46*
ab € 9,26*
€ 13,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,51*
€ 14,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 18,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.