Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89097663 Herst.-Nr.: 0304227 EAN/GTIN: 4017918000608 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe ATS-GSK Abteilungstrennplatte, Länge: 59,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 45,5 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 0,8 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,8282* | € 1,0582* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,82831* | € 1,05831* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,06* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,8532* | € 1,0932* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,8614* | € 1,1014* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|