Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 6-7mm SCC 7,5-12 D7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer für Kabel, 6-7mm 7,5-12mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 6-7mm 7,5-12mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 6-7mm 7,5-12mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-89169906
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488511
EAN/GTIN:
     4012197383282
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo

Trägerklammer für Kabel, 6-7mm SCC 7,5-12 D7

Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
7,5..12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
6..7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 7mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,36*
€ 41,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,31*
€ 41,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,27*
€ 42,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.