Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmesssystem CMS708i-ENC#50142543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-89262065
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang leuze

Konturmesssystem CMS708i-ENC#50142543

Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite
Messfeldlänge 1: 960 mm
Messfeldlänge 2: 720 mm
Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC
Schalteingänge: 4 St.
Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: EtherNet TCP/IP
Anschlüsse: 11 St.
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
4
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Umgebungstemperatur:
0..45 °C
Mit Mutingfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26.066,56*
€ 26.146,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26.155,73*
€ 26.633,43*
Frei Haus
ab € 29.087,02*
€ 29.166,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 29.380,67*
€ 29.460,31*
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 31.406,43*
€ 31.486,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.460,31*
€ 35.057,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.444,38*
€ 35.038,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.396,60*
€ 34.981,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29.380,67*
€ 34.963,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,03*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 101,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 188,84*
Zubehör
Leuze electronic
50143671
ab € 294,75*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.405,39*
Zubehör
Leuze electronic
50143669
ab € 2.402,16*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.352,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.