Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel schwarz 151-01224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Befestigungssockel 47x25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89267097
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01224
EAN/GTIN:
     4031026474021
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel schwarz 151-01224

Design ermöglicht sicheren Formschluss zum Bündelgut. Konventionelle Kabelschellen können ersetzt werden. Bevorratung verschiedener Schellengrößen nicht mehr notwendig. Für Schwerlastkabelbinder bis 13,5-mm-Breite. Wartung der Bündel durch einfachen Kabelbindertausch möglich. Entwickelt für die Automobil- bzw. LKW-Industrie werden Heavy Duty Mounts (HDM) überall dort eingesetzt, wo eine robuste, sichere und dauerhafte Bündelung gewünscht ist.
Weitere Informationen:
Länge:
47 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
20,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12,7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
10,29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 2,3467*
€ 2,9567*
500
Frei Haus
ab € 2,3482*
€ 2,9582*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 2,37132*
€ 2,99132*
500
Frei Haus
ab € 5,04244*
€ 6,245*
1 Tag
488
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,99132*
€ 3,55967
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37132*
€ 2,82187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.495,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.