Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 29,9x25mm schwarz 151-02102(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 29,9x25mm schwarz
Befestigungselement 29,9x25mm schwarz
Befestigungselement 29,9x25mm schwarz
Befestigungselement 29,9x25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89267104
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02102
EAN/GTIN:
     4031026629513
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungselement 29,9x25mm schwarz 151-02102(500)

Abstandshalter und Befestigungselement in einem. Bündel werden sicher über scharfe Kanten geführt. Für Gewindebolzen oder Schrauben. Kombinierbar mit Schwerlastkabelbindern. Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite. Diese Schwerlasthalter führen Bündel sicher oberhalb von scharfen Kanten an Rahmenschienen und/oder Querträgern. Ein Reiben oder Scheuern wird vermieden und das Bündel wird geschont.
Weitere Informationen:
Länge:
29,9 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
44,9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12,7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
10,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 843,08*
€ 920,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 844,90*
€ 921,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 846,06*
€ 928,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 854,57*
€ 936,67*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.220,69*
€ 1.272,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 928,44*
€ 1.104,8436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 901,15*
€ 1.072,3685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 871,45*
€ 1.037,0255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 859,19*
€ 1.022,4361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 846,06*
€ 1.006,8114
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,69212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.