Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 156-01721(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Artikel-Nr.:
     6012C-89267212
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01721
EAN/GTIN:
     4031026577753
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 156-01721(500)

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1 - 3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
210 mm
Bündeldurchmesser:
19..4 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 808,26*
€ 949,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 805,11*
€ 950,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 813,66*
€ 958,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 958,65*
€ 1.140,7935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 941,43*
€ 1.120,3017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 895,74*
€ 1.065,9306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 863,40*
€ 1.027,446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 813,66*
€ 968,2554
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,27122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 866,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.