Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Befestigungsbinder T50RDHEC4A PA66 PA66HIRHS BK D1
Artikel-Nr.:
     C1197-156-01721
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01721
EAN/GTIN:
     4031026577753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm
  • Für Kanten von 1 - 3 mm

Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
210.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
19.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, Befestigungselement mit Doppelkopfkabelbinder, Doppelkopfband, Doppelkopfbinder, Doppelkopfbinder mit EdgeClip, Doppelkopfbinder mit Kantenclip, Doppelverschluss, EC2.5, EC4A, EdgeClip, für Blechkanten, für Kunststoffkanten, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kantenclip, Kantenclips, Kunstoffkanten, Straps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,27006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 957,57*
€ 1.139,5083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 949,68*
€ 1.130,1192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 867,21*
€ 1.031,9799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 835,77*
€ 994,5663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 810,18*
€ 964,1142
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 879,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 269,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.